大阪魂
グレー ハイテンボルトカバーザツキ
呼び
ミリ
標準色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55691539
M12
M12
8
4
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55691548
M16
M16
10
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55691557
M20
M20
13
5
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55691566
M22
M22
14
6
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください