曜日別特売

シロ TPE アングルヨウキャップ

シロ TPE アングルヨウキャップ - 大阪魂シロ TPE アングルヨウキャップ - 大阪魂シロ TPE アングルヨウキャップ - 大阪魂

本体材質:エラストマー(TPE)
温度域-60℃~+98℃
エラストマーは環境にやさしい
従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、
エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で
環境に優しい素材です。
使用目的:
アングル鋼材を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。
カラー
ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン
※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です
※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55691670L20E1個(4個)W20×H13×D3(W'24×H'15×D'7)L20E
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55691697L30E1袋(3個)W30×H13×D3(W'34×H'15×D'7)L30E
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55691731L40E1袋(3個)W40×H13×D5(W'44×H'15×D'9)L40E
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55691758L50E1袋(2個)W50×H13×D6(W'54×H'15×D'10)L50E
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする