クロ TPEカクパイプインナーキャ

クロ TPEカクパイプインナーキャ - 大阪魂クロ TPEカクパイプインナーキャ - 大阪魂クロ TPEカクパイプインナーキャ - 大阪魂
寸法H(mm)22寸法t2(mm)2.5寸法RB(mm)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法H'(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5569209930□A/B:30、□C2/D2:27.43041426
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5569210840□A/B:40、□C2/D2:37.44052327
オープン
834
917(税込)
翌々日出荷
返品不可
5569211745□A/B:45、□C2/D2:42.44552727
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
5569212650□A/B:50、□C2/D2:47.45053227
オープン
1,094
1,203(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする