大阪魂
クロ PP ボルト・ナットキャップ
寸法d(mm)
11.1
寸法A(mm)
15.6
寸法e(mm)
7
寸法B(mm)
11.2
寸法C(mm)
9.7
ねじの呼び
M6
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55692221
A-BN6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください