大阪魂
シロ タケネ ナベネジキャップ
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55692309
NABE030503
M3
ナベ頭:5.5、ナベネジキャップ:5.5
3
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55692318
NABE040703
M4
ナベ頭:7.0、ナベネジキャップ:7.0
3
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55692327
NABE050904
M5
ナベ頭:9.0、ナベネジキャップ:9.0
4
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55692336
NABE061004
M6
ナベ頭:10.5、ナベネジキャップ:10.5
4
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください