大阪魂
タイネツゼツエンワッシャー
寸法t(mm)
3
耐熱温度(℃)
約400
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55692458
M10
1袋(2個)
M10
24
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55692467
M12
1個
M12
28
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55692476
M16
1個
M16
35
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55692485
M20
1個
M20
41
23
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください