大阪魂
グレー TSトルシアHT-BTキャップ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55693551
M16
M16
43
28
15
11
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55693560
M20
M20
51
36
18
14
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55693569
M22
M22
55
41.5
24
20
オープン
¥
965
¥
1,062
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください