大阪魂
アカ SDC カラーキャップ
材質
LDPE
色
赤
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法e(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55693578
NO.13
1袋(16個)
12.7
13.89
12.32
10.39
12.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55693587
NO.18
1袋(15個)
13.49
17.15
15.37
13.21
14.99
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55693596
NO.35
1袋(10個)
19.05
26.42
24.77
21.13
22.73
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください