ピークGF30(+)サラコ

ピークGF30(+)サラコ - 大阪魂ピークGF30(+)サラコ - 大阪魂ピークGF30(+)サラコ - 大阪魂

PEEK GF30とは?
ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30%
色:ベージュ色
特長
ガラス繊維30%配合のPEEK素材
靭性の向上
難燃性
非常に高い耐クリープ性
良好な耐薬品性
耐加水分解性・加熱蒸気耐性
非常に高い剛直性
寸法安定性に優れる
耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性
仕様分野
エレクトロニクス
自動車産業
真空テクノロジー
化学産業
石油・ガス業界
メカニカル・エンジニアリング
航空・宇宙技術

全11種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556939463X51袋(100個)50.5M3.06
オープン
8,867
9,754(税込)
9日以内出荷
返品不可
556939553X61袋(100個)60.5M3.06
オープン
8,867
9,754(税込)
9日以内出荷
返品不可
556939713X81袋(100個)80.5M3.06
オープン
8,867
9,754(税込)
9日以内出荷
返品不可
556939803X101袋(100個)100.5M3.06
オープン
8,867
9,754(税込)
9日以内出荷
返品不可
556939893X121袋(2個)120.5M3.06
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
556939983X151袋(100個)150.5M3.06
オープン
16,334
17,967(税込)
9日以内出荷
返品不可
556940074X61個(100個)60.7M4.08
オープン
12,134
13,347(税込)
9日以内出荷
返品不可
556940164X81個(100個)80.7M4.08
オープン
12,134
13,347(税込)
9日以内出荷
返品不可
556940254X101個(100個)100.7M4.08
オープン
12,134
13,347(税込)
9日以内出荷
返品不可
556940414X121個(3個)120.7M4.08
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
556940504X151袋(100個)150.7M4.08
オープン
16,334
17,967(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする