曜日別特売

グレー マルパイプヨウキャップ

グレー マルパイプヨウキャップ - 大阪魂グレー マルパイプヨウキャップ - 大阪魂グレー マルパイプヨウキャップ - 大阪魂
寸法t(mm)1.5標準色グレー内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5569461019.0519.0520銅管CUステンレス薄肉管SU19.05
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5569461921.721.730鋼管SGPステンレス薄肉管SU21.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする