曜日別特売

イエローTPEリップミゾカタコウキャ

イエローTPEリップミゾカタコウキャ - 大阪魂イエローTPEリップミゾカタコウキャ - 大阪魂イエローTPEリップミゾカタコウキャ - 大阪魂

本体材質:エラストマー(TPE)
温度域-60℃~+98℃
エラストマーは環境にやさしい
従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、
エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で
環境に優しい素材です。
使用目的:
リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。
カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン
※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です
※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55694890C100BW100×L50×H20×D2.3(W'104×L'54×H'22×D'6.3)C100B
オープン
1,094
1,203(税込)
翌々日出荷
返品不可
55694899C100CW100×L50×H20×D3.2(W'104×L'54×H'22×D'9.2)C100C
オープン
1,094
1,203(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする