シロ TPEカクパイプインナーキャ

シロ TPEカクパイプインナーキャ - 大阪魂シロ TPEカクパイプインナーキャ - 大阪魂シロ TPEカクパイプインナーキャ - 大阪魂
寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法H'(mm)27寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5寸法RB(mm)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
寸法d1(mm)
寸法C1(mm)
寸法RA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5569492640□A/B:40、□C2/D2:37.44023233
オープン
834
917(税込)
翌々日出荷
返品不可
5569493550□A/B:50、□C2/D2:47.45032324.5
オープン
1,094
1,203(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする