大阪魂
シロ サビヤーズ(スレートヤネ
寸法L(mm)
5.7~6.0
寸法F(mm)
5
寸法D(Φmm)
9.5
寸法e(mm)
29
寸法B(mm)
37.5
寸法P(mm)
12
寸法N(mm)
1.8
寸法G(mm)
3.5
寸法k(mm)
10
寸法O(Φmm)
33.5
寸法A(Φmm)
9
寸法M(Φmm)
13
寸法J(Φmm)
33.5
寸法I(Φmm)
16.2
内容量
1袋(16個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55694969
6ミリ(コナミ
56
18.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55694978
6ミリ(オオナミ
50
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください