シロ タケネナットキャップ

シロ タケネナットキャップ - 大阪魂シロ タケネナットキャップ - 大阪魂シロ タケネナットキャップ - 大阪魂

六角ナットに被せるキャップ
『ナットキャップ』
<特長>
六角ナットに被せる、円形のやわらかいキャップです。
ねじ3山程度まで、保護することができます。
<材質/色>
軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び
平径(mm)
内長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55695145M81個(3個)6.513M8139
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55695161M101袋(2個)817M101713
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする