大阪魂
タケネヒラキャップ
寸法B(mm)
7.4
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
下穴径(Φmm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55695170
M16
14.0~14.5
14.2
M16
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55695179
M20
17.5~18.0
17.7
M20
18.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください