大阪魂
クロ タケネ フクロ ナットキャップ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び
平径(mm)
内長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55695206
M3
1袋(4個)
5
6
M3
6
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55695215
M5
1袋(3個)
7
8
M5
8
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください