大阪魂
シロ ハナビラワッシャー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法e(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55695231
M4
1袋(3個)
M4
4.9
8.5
4.2
12.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55695240
M8
1袋(2個)
M8
9.8
16.9
8.25
24.35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください