大阪魂
ジルコニアセラミック(+)サラコセラミック(+)サラコ
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法H(mm)
2.7
寸法A(mm)
8.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55695660
4X12
オープン
¥
8,054
¥
8,859
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください