大阪魂
ジルコニアセラミック CAP
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法H(mm)
3.9
寸法A(mm)
6.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55695800
4X20
オープン
¥
13,414
¥
14,755
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください