大阪魂
グレ-ナットカバー
長さ(mm)
7
サイズ
M4
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
3.5
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
7.5
寸法H3(mm)
3.5
寸法H4(mm)
4
内容量
1個(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55696010
M4(7X4)
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください