曜日別特売

シロ マルサキ カバー(3.5)

シロ マルサキ カバー(3.5) - 大阪魂シロ マルサキ カバー(3.5) - 大阪魂シロ マルサキ カバー(3.5) - 大阪魂
長さ(mm)15寸法L(mm)15内径(Φmm)3.5呼び径(C)4内容量1袋(62個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556960714X15(ROHS2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする