曜日別特売

グレー TPEマルパイプインナーキャ

グレー TPEマルパイプインナーキャ - 大阪魂グレー TPEマルパイプインナーキャ - 大阪魂グレー TPEマルパイプインナーキャ - 大阪魂
サイズ25A寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法D(Φmm)18.6寸法R(mm)2寸法H'(mm)27寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5569629025A
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする