大阪魂
グレー TSハイテンションNTキャップ
サイズ
M16
寸法d1(mm)
43
寸法d2(mm)
33
寸法d3(mm)
26
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
23
寸法H3(mm)
14
寸法H4(mm)
3
寸法D4(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55696615
M16
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください