曜日別特売

アイボリー ビスキャップ ミニタイプ

アイボリー ビスキャップ ミニタイプ - 大阪魂アイボリー ビスキャップ ミニタイプ - 大阪魂アイボリー ビスキャップ ミニタイプ - 大阪魂

【共通】
適合ビス
十字穴2番のビス
使用方法
十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。
使用上の注意
JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。
キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。
【Sタイプ】
コーススレッドなど頭の大きいビス用
施工ポイント
細ビスの場合は約2~3mm
コーススレッドの場合は約1~2mm
ビス頭を少し沈めてください。
※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。
【ミニタイプ】
細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用
施工ポイント
ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。

アイボリー寸法d(mm)8.8寸法A(mm)2寸法B(mm)2内容量1袋(46個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55696658M13
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする