大阪魂
PA46 ヒットリベット
特長
パネル等の取付け用樹脂リベットです。
指先で押し込むことにより、 脚部が押し広げられパネルなどを固定します。
ドライバーを使用し取り外しも可能です。
長さ(mm)
6
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
4
呼び
4
寸法(A×B)(mm)
8×2
内容量
1袋(28個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55696859
4X6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください