大阪魂
クロ PE カクキャップ(19カク
寸法d(mm)
18.1
寸法A(mm)
19
寸法e(mm)
15
寸法B(mm)
21.2
寸法C(mm)
22
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55696929
A-52
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください