大阪魂
ピークスペーサーN
長さ(mm)
8
タイプ
タップ貫通
ピッチ(mm)
0.5
寸法S(mm)
6
呼び径d
M3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55697096
M3X8(カンツウ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください