曜日別特売

シロ タケネ ボルトキャップ

シロ タケネ ボルトキャップ - 大阪魂シロ タケネ ボルトキャップ - 大阪魂

六角ボルトの六角部を保護するキャップ
『ボルトキャップ』
<特長>
六角部を保護するやわらかいキャップです。
<材質/色>
軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)(着色:赤・青・黄・緑・白・灰・茶・アイボリー・水色・透明)

呼びM4寸法A(mm)7寸法B(mm)5寸法C(mm)2.8内容量1個(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55697227M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする