曜日別特売

クロ ボタンボルトキャップ

クロ ボタンボルトキャップ - 大阪魂クロ ボタンボルトキャップ - 大阪魂

ボタンボルトの頭部に被せるキャップ
『ボタンボルトキャップ』
<特長>
ボタンボルトの頭部に被せる、やわらかいキャップです。
<材質・色>
軟質塩ビ
黒 ・ 赤 ・ 青 ・ 黄 ・ 緑 ・白 ・ 灰 ・ 茶 ・ 象牙 ・ 水色 ・ 透明

内径(Φmm)10.5呼びM6頭径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)4内長(mm)4内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55697419M6(061004
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする