大阪魂
Cガタトメワ(ジク
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法d0(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55731168
(トクハツ 51012 (12)
1袋(64個)
3.2
1
1.8
11.1
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731177
(トクハツ 51015 (15)
1袋(49個)
3.5
1
2.1
13.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731186
(トクハツ 51016 (16)
1袋(49個)
3.6
1
2.2
14.7
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731195
(トクハツ 51017 (17)
1袋(45個)
3.7
1
2.2
15.7
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731211
(トクハツ 51018 (18)
1袋(33個)
3.8
1.2
2.6
16.5
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731220
(トクハツ 51020 (20)
1袋(32個)
3.9
1.2
2.7
18.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731229
(トクハツ 51022 (22)
1袋(28個)
4.1
1.2
2.7
20.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731238
(トクハツ 51025 (25)
1袋(24個)
4.3
1.2
3.1
23.2
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731247
(トクハツ 51030 (30)
1袋(12個)
4.8
1.5
3.5
27.9
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731256
(トクハツ 51032 (32)
1袋(12個)
5
1.5
3.5
29.6
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731265
(トクハツ 51035 (35)
1袋(12個)
5.4
1.5
4
32.2
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731281
(トクハツ 51040 (40)
1袋(7個)
5.8
1.75
4.5
37
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731290
(トクハツ 51045 (45)
1袋(5個)
6.3
1.75
4.8
41.5
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731299
(トクハツ 51050 (50)
1袋(4個)
6.7
2
5
45.8
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731308
(トクハツ 51055 (55)
1袋(2個)
7
2
5
50.8
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731317
(トクハツ 51060 (60)
1袋(2個)
7.2
2
5.5
55.8
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731326
(トクハツ 51070 (70)
1個
7.8
2.5
6.4
65.5
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731335
(トクハツ 51080 (80)
1個
8.2
2.5
7.4
74.5
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731351
(トクハツ 51090 (90)
1個
8.7
3
8
84.5
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください