大阪魂
GSトメワ(ジク(イワタキカク
全18種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
0.9
1.3
1.5
1.7
2
2.5
寸法t(mm)
選択してください
0.6
0.8
1
1.2
1.5
1.75
寸法B(mm)
選択してください
1
1.4
1.5
1.8
2.2
2.3
2.8
3
3.3
4.2
4.7
5
5.4
5.7
5.9
6.7
7.4
内容量
選択してください
1袋(4個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(12個)
1袋(14個)
1袋(19個)
1袋(22個)
1袋(26個)
1袋(29個)
1袋(37個)
1袋(38個)
1袋(45個)
1袋(49個)
1袋(52個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55731579
GS-2
1袋(1000個)
挿入時:5.5
0.9
0.6
2
1
オープン
¥
8,925
¥
9,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731588
GS-2.5
1袋(52個)
挿入時:5.9
0.9
0.6
2.5
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731597
GS-3
1袋(1000個)
挿入時:7.5
0.9
0.6
3
1.5
オープン
¥
9,345
¥
10,280
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731606
GS-3.5
1袋(49個)
挿入時:8
0.9
0.6
3.5
1.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731615
GS-4
1袋(45個)
挿入時:9
1.3
0.8
4
1.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731631
GS-4.5
1袋(38個)
挿入時:10
1.3
0.8
4.5
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731640
GS-5
1袋(37個)
挿入時:11
1.3
0.8
5
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731649
GS-6
1袋(29個)
挿入時:12.5
1.3
1
6
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731658
GS-7
1袋(26個)
挿入時:14
1.3
1
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731667
GS-8
1袋(22個)
挿入時:15.5
1.3
1
8
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731676
GS-10
1袋(19個)
挿入時:18.5
1.5
1.2
10
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731685
GS-11
1袋(1000個)
挿入時:20
1.7
1.2
11
4.7
オープン
¥
24,147
¥
26,562
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55731701
GS-12
1袋(14個)
挿入時:21.5
1.7
1.2
12
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731710
GS-13
1袋(12個)
挿入時:23.5
1.7
1.2
13
5.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731719
GS-14
1袋(7個)
挿入時:26
2
1.5
14
5.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731728
GS-15
1袋(6個)
挿入時:27
2
1.5
15
5.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55731737
GS-17
1袋(500個)
挿入時:31
2.5
1.75
17
6.7
オープン
¥
43,080
¥
47,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55731746
GS-20
1袋(4個)
挿入時:35
2.5
1.75
20
7.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください