大阪魂
ワンキョク Cトメワ(ジク(イワタキカク IWT
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容荷重(kg)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55732227
BG-5
1袋(10個)
許容スラスト荷重:130
0.38
0.8
0.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732236
BG-6
1袋(10個)
許容スラスト荷重:158
0.38
0.8
0.4
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732245
BG-8
1袋(10個)
許容スラスト荷重:340
0.38
1
0.65
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732261
BG-10
1袋(9個)
許容スラスト荷重:428
0.38
1
0.65
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732270
BG-12
1袋(8個)
許容スラスト荷重:514
0.38
1
0.65
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732279
BG-14
1袋(1000個)
許容スラスト荷重:830
0.5
1.2
0.9
14
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55732288
BG-15
1袋(7個)
許容スラスト荷重:890
0.5
1.2
0.9
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732297
BG-17
1袋(6個)
許容スラスト荷重:1000
0.5
1.2
0.9
17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732306
BG-20
1袋(6個)
許容スラスト荷重:1600
0.5
1.6
1
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732315
BG-22
1袋(5個)
許容スラスト荷重:1800
0.5
1.6
1
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732331
BG-25
1袋(5個)
許容スラスト荷重:2000
0.5
1.6
1
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732340
BG-28
1袋(4個)
許容スラスト荷重:3200
0.5
2.6
1.4
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732349
BG-30
1袋(4個)
許容スラスト荷重:3400
0.5
2.6
1.4
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください