ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク

ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク - 大阪魂ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク - 大阪魂ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク - 大阪魂
全14種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法t(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
許容荷重(kg)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55732358BE-201袋(12個)許容スラスト荷重:350.640.52.4以上、3.0未満1.14
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732367BE-241袋(12個)許容スラスト荷重:500.640.62.9以上、3.8未満1.24
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732376BE-321袋(12個)許容スラスト荷重:660.640.63.8以上、4.7未満1.24
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732385BE-371袋(12個)許容スラスト荷重:870.640.74.3以上、5.3未満1.34
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732401BE-401袋(12個)許容スラスト荷重:970.640.74.8以上、6.3未満1.34
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732410BE-421袋(12個)許容スラスト荷重:1000.640.75.0以上、6.4未満1.34
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732419BE-501袋(12個)許容スラスト荷重:1170.640.75.8以上、7.3未満1.34
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732428BE-601袋(1000個)許容スラスト荷重:2250.640.96.9以上、8.6未満1.54
オープン
42,609
46,870(税込)
9日以内出荷
返品不可
55732437BE-641袋(10個)許容スラスト荷重:2380.640.97.3以上、9.1未満1.54
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732446BE-801袋(9個)許容スラスト荷重:3300.6419.2以上、11.3未満1.64
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732455BE-851袋(8個)許容スラスト荷重:3400.6419.6以上、12.0未満1.64
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732471BE-981袋(8個)許容スラスト荷重:4300.91.111.0以上、13.3未満2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55732480BE-1101袋(500個)許容スラスト荷重:5300.91.212.4以上、15.2未満2.1
オープン
36,480
40,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
55732489BE-1201袋(500個)許容スラスト荷重:6300.91.313.5以上、16.5未満2.2
オープン
42,889
47,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする