大阪魂
SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ
内容量
1個
全17種類を絞り込む
寸法d3(mm)
選択してください
82.5
123
128
142
146
151
160.5
165.5
170.5
175.5
180.5
198
208
218
228
238
245
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法do(mm)
呼び径d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55733487
S-88
3
8
82.5
3
88
オープン
¥
18,798
¥
20,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55733496
S-130
4
11
123
3.5
130
オープン
¥
25,305
¥
27,836
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55733505
S-135
4
11
128
3.5
135
オープン
¥
25,520
¥
28,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55733521
S-150
4
11.8
142
3.5
150
オープン
¥
36,292
¥
39,921
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55733530
S-155
4
12.2
146
3.5
155
オープン
¥
37,832
¥
41,615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55733539
S-160
4
12.2
151
3.5
160
オープン
¥
62,027
¥
68,230
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55733548
S-170
4
12.9
160.5
4
170
オープン
¥
65,332
¥
71,865
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55733557
S-175
4
12.9
165.5
4
175
オープン
¥
66,760
¥
73,436
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55733566
S-180
4
13.5
170.5
4
180
オープン
¥
64,183
¥
70,601
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55733575
S-185
4
13.5
175.5
4
185
オープン
¥
68,380
¥
75,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55733591
S-190
4
14
180.5
4
190
オープン
¥
69,832
¥
76,815
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55733600
S-210
5
14
198
4
210
オープン
¥
80,265
¥
88,292
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55733609
S-220
5
14
208
4
220
オープン
¥
78,920
¥
86,812
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55733618
S-230
5
14
218
4
230
オープン
¥
85,596
¥
94,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55733627
S-240
5
14
228
4
240
オープン
¥
93,132
¥
102,445
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55733636
S-250
5
14
238
4
250
オープン
¥
96,856
¥
106,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55733645
S-260
5
16
245
4
260
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください