大阪魂
アナツキ JISアナヨウ ドウシントメワ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55734291
85
1個
85
6
3
6
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55734300
95
1個
95
6
3
6
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55734309
115
1袋(50個)
115
8
4
8
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください