大阪魂
SUS Eガタトメワ(イワタ JIS
呼び
JE-0.8
寸法t(mm)
0.2
寸法S(mm)
1.0以上、1.4未満
寸法W(mm)
0.3
寸法d1(mm)
0.8
寸法d2(mm)
2
寸法G(mm)
0.8
許容スラスト荷重(N)
49
内容量
1袋(105個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55734415
JE-0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください