大阪魂
3カ-W Eガタトメワ(ヘイワ
寸法H(mm)
2.6
外径D(Φmm)
7
呼び
3
寸法t(mm)
0.6
寸法B(mm)
0.9
内径d(Φmm)
3
寸法N(mm)
1
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
3.05
寸法m(mm)
0.7
内容量
1袋(273個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55734431
ER-3.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください