曜日別特売

ステンEガタトメワ(ヘイワ

ステンEガタトメワ(ヘイワ - 大阪魂ステンEガタトメワ(ヘイワ - 大阪魂ステンEガタトメワ(ヘイワ - 大阪魂
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
呼び
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55734571ER-2.01袋(60000個)1.7520.40.7
オープン
69,443
76,387(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734580ER-3.01袋(25000個)2.6730.60.9
オープン
59,034
64,937(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734589ER-4.01袋(12000個)3.5940.61.1
オープン
37,520
41,272(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734598ER-5.01袋(8000個)4.31150.61.2
オープン
35,618
39,180(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734607ER-6.01袋(6000個)5.21260.81.4
オープン
35,729
39,302(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734616ER-7.01袋(4000個)6.11470.81.6
オープン
35,094
38,603(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734625ER-8.01袋(3000個)6.91680.81.8
オープン
33,685
37,054(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734641ER-9.01袋(2500個)7.81890.82
オープン
32,178
35,396(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734650ER-10.01袋(1500個)8.7201012.2
オープン
31,418
34,560(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする