ステンEトメワ(スタック(ヘイワ

ステンEトメワ(スタック(ヘイワ - 大阪魂ステンEトメワ(スタック(ヘイワ - 大阪魂ステンEトメワ(スタック(ヘイワ - 大阪魂
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55734659ER-2.01袋(10000個)1.7520.40.7
オープン
14,467
15,914(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734668ER-3.01袋(10000個)2.6730.60.9
オープン
26,600
29,260(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734677ER-6.01袋(10000個)5.21260.81.4
オープン
62,629
68,892(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734686ER-8.01袋(5000個)6.91680.81.8
オープン
57,776
63,554(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734695ER-9.01袋(5000個)7.81890.82
オープン
65,847
72,432(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734711ER-10.01袋(4000個)8.7201012.2
オープン
81,387
89,526(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする