大阪魂
パーカーEトメワ(スタック(ヘイワ
内容量
1袋(10000個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55734720
ER-1.5
1.3
4
1.5
0.4
0.6
オープン
¥
14,560
¥
16,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734729
ER-2.0
1.7
5
2
0.4
0.7
オープン
¥
13,629
¥
14,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734738
ER-3.0
2.6
7
3
0.6
0.9
オープン
¥
14,843
¥
16,327
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734747
ER-4.0
3.5
9
4
0.6
1.1
オープン
¥
17,269
¥
18,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734756
ER-5.0
4.3
11
5
0.6
1.2
オープン
¥
22,403
¥
24,643
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55734765
ER-6.0
5.2
12
6
0.8
1.4
オープン
¥
30,243
¥
33,267
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください