大阪魂
ドウシントメワ(ジク
呼び径
WR-5
寸法t(mm)
0.5
寸法B(mm)
1
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
4.8
寸法d3(mm)
4.7
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55734878
WR-5
オープン
¥
35,189
¥
38,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください