ムデンNIドウシントメワ(アナ(ハシマ

ムデンNIドウシントメワ(アナ(ハシマ - 大阪魂ムデンNIドウシントメワ(アナ(ハシマ - 大阪魂ムデンNIドウシントメワ(アナ(ハシマ - 大阪魂
呼び径105寸法t(mm)2.5寸法B(mm)3.4寸法d1(mm)105寸法d2(mm)107.3寸法d3(mm)108.3内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55734896BR・AR-105
オープン
12,274
13,501(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする