SUS ムサシ シールW

SUS ムサシ シールW - 大阪魂SUS ムサシ シールW - 大阪魂SUS ムサシ シールW - 大阪魂SUS ムサシ シールW - 大阪魂SUS ムサシ シールW - 大阪魂SUS ムサシ シールW - 大阪魂

*材料*
パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR)
ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用)
ステンレス・・・SUS304
*特徴*
優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。
取付が簡単で作業性に優れています。
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。

26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径(Φmm)
締付トルク(N・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55735237SWS 3X7.5-N1袋(3個)SW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ16.43245
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735246SWS 4X9-N1袋(3個)SW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ194588
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735255SWS 5X10-N1袋(3個)SW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ1105784
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735271SWS 6X11-N1袋(3個)SW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ11161225
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735280SWS 8X13-N1袋(2個)SW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ11382156
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735289SWS 10X17-N1袋(2個)SW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ1.517103724
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735298SWS 11X18-N1袋(2個)SW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ1.518.1113824
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735307SWS 12X19-N1袋(2個)SW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ1.519126174
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735316SWS 14X21-N1袋(100個)SW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ1.521149310
オープン
22,680
24,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
55735325SWS 16X23-N1個SW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ1.5231612740
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735341SWS 18X27-N1袋(100個)SW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ2271819600
オープン
25,947
28,542(税込)
9日以内出荷
返品不可
55735350SWS 20X29-N1袋(100個)SW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ2292028420
オープン
36,307
39,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
55735359SWS 22X31-N1袋(50個)SW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ2312239200
オープン
19,880
21,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
55735368SWS 24X33-N1袋(50個)SW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ2332449000
オープン
21,560
23,716(税込)
9日以内出荷
返品不可
55735377TWS 4X9-A1袋(3個)TWS-A型:通しボルト用194最大637
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735386TWS 5X9-A1袋(3個)TWS-A型:通しボルト用195最大882
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735395TWS 6X10-A1袋(3個)TWS-A型:通しボルト用1.2106最大1323
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735411TWS 8X14-A1袋(2個)TWS-A型:通しボルト用1.6148最大2352
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735420TWS 10X17-A1袋(2個)TWS-A型:通しボルト用1.61710最大4116
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735429TWS 12X21-A1袋(2個)TWS-A型:通しボルト用22112最大6762
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735438TWS 14X23-A1個TWS-A型:通しボルト用22314最大10290
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735447TWS 16X26-A1個TWS-A型:通しボルト用22616最大13720
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
55735456TWS 18X27-A1個TWS-A型:通しボルト用22718最大21560
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735465TWS 20X32-A1個TWS-A型:通しボルト用2.33220最大31360
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735481TWS 22X35-A1個TWS-A型:通しボルト用2.33522最大43120
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735490TWS 24X38-A1袋(50個)TWS-A型:通しボルト用2.33824最大53900
オープン
24,220
26,642(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする