曜日別特売

NBR SUS ムサシ シールW

NBR SUS ムサシ シールW - 大阪魂NBR SUS ムサシ シールW - 大阪魂NBR SUS ムサシ シールW - 大阪魂NBR SUS ムサシ シールW - 大阪魂NBR SUS ムサシ シールW - 大阪魂NBR SUS ムサシ シールW - 大阪魂

*材料*
パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR)
ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用)
ステンレス・・・SUS304
*特徴*
優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。
取付が簡単で作業性に優れています。
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。

19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径(Φmm)
締付トルク(N・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55735499SWS3X10-K1袋(3個)SW(S)-K型:頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ1.310.33392
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735508SWS4X11-K1袋(3個)SW(S)-K型:頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ1.311.34784
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735517SWS5X12-K1袋(3個)SW(S)-K型:頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ1.312.351225
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735526SWS6X13-K1袋(2個)SW(S)-K型:頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ1.313.362156
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735535SWS8X16-K1袋(2個)SW(S)-K型:頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ1.316.382156
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735551SWS10X18-K1袋(2個)SW(S)-K型:頭付ボルト用 内径締め代ありタイプ1.318.3103724
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735560SWS3X6.4-A1袋(3個)SW(S)-A型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ16.43最大245
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735569SWS4X9-A1袋(3個)SW(S)-A型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ194588
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735578SWS5X9-A1袋(3個)SW(S)-A型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ195784
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735587SWS6X10-A1袋(3個)SW(S)-A型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ1.21061225
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735596SWS8X14-A1袋(2個)SW(S)-A型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ1.61482156
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735605SWS10X17-A1袋(2個)SW(S)-A型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ1.617103724
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
55735621SWS12X21-A1個SW(S)-A型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ221126174
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735630SWS14X23-A1袋(2個)SW(S)-A型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ223149310
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735639SWS16X26-A1個SW(S)-A型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ2261612740
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735648SWS18X27-A1個SW(S)-A型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ2271819600
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735657SWS20X32-A1個SW(S)-A型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ2.3322028420
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735666SWS22X35-A1袋(50個)SW(S)-A型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ2.3352239200
オープン
19,880
21,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
55735675SWS24X38-A1個SW(S)-A型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ2.3382449000
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする