大阪魂
シールW(テツ
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55735691
W-2.6
1袋(6個)
M2.6
1.2
8.5
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735700
W-3
1袋(8個)
M3
1.2
10
3.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735709
W-4
1袋(8個)
M4
1.2
11
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735718
W-5
1袋(7個)
M5
1.2
12
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735727
W-6
1袋(7個)
M6
1.2
13
6.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735736
W-8
1袋(7個)
M8
1.2
16
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735745
W-10
1袋(6個)
M10
1.2
18
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735761
W-12
1袋(5個)
M12
1.2
22
13.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735770
W-14
1袋(4個)
M14
1.2
23
15.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735779
W-16
1袋(4個)
M16
1.2
27
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735788
W-18
1袋(3個)
M18
1.2
28
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735797
W-20
1袋(3個)
M20
1.2
32
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735806
W-22
1袋(3個)
M22
1.6
35
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735815
W-24
1袋(3個)
M24
1.6
39
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735831
W-28
1袋(2個)
M28
1.6
42
31
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735840
W-30
1袋(2個)
M30
1.6
48
33
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735849
W-36
1袋(2個)
M36
1.6
56
39
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55735858
W-42
1個
M42
2
65
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください