大阪魂
シールW(WCSSUS
内容量
1個
全13種類を絞り込む
穴径(Φmm)
選択してください
3.3
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
13
15
17
21
23
25
31
ねじ径
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M30
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
穴径(Φmm)
ピッチ(mm)
ねじ径
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55736181
WCS-3
3.3
0.5
M3
1
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736190
WCS-4
4.3
0.7
M4
1.2
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736199
WCS-5
5.3
0.8
M5
1.2
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736208
WCS-6
6.4
1
M6
1.2
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736217
WCS-8
8.4
1
M8
1.5
15.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736226
WCS-10
10.5
1
M10
1.5
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736235
WCS-12
13
1.5
M12
2
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736251
WCS-14
15
1.5
M14
2
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736260
WCS-16
17
1.5
M16
2
28
オープン
¥
694
¥
763
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736269
WCS-20
21
1.5
M20
2
34
オープン
¥
807
¥
888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736278
WCS-22
23
1.5
M22
1.5
32
オープン
¥
852
¥
937
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736287
WCS-24
25
1.5
M24
2
38
オープン
¥
938
¥
1,032
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736296
WCS-30
31
1.5
M30
2
50
オープン
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください