大阪魂
FKM SUS ムサシ シールW
材質(ゴム)
FKM
材質(金属環)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
ねじの呼び
呼び径(Φmm)
締付トルク(N・cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55739751
SWS3X6.4-A
1.1
6.4
M3
3
最大245
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55739760
SWS6X10-A
1.3
10
M6
6
最大1225
オープン
¥
927
¥
1,020
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55739769
SWS8X14-A
1.7
14
M8
8
最大2156
オープン
¥
1,207
¥
1,328
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55739778
SWS3X10-K
1.3
10.3
M3
3
最大392
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55739787
SWS4X11-K
1.3
11.3
M4
4
最大784
オープン
¥
1,032
¥
1,135
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55739796
SWS5X12-K
1.3
12.3
M5
5
最大1225
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55739805
SWS6X13-K
1.3
13.3
M6
6
最大2156
オープン
¥
1,185
¥
1,304
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55739821
SWS8X16-K
1.3
16.3
M8
8
最大2156
オープン
¥
1,232
¥
1,355
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55739830
SWS4X9-A
1.1
9
M4
4
最大588
オープン
¥
856
¥
942
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55739839
SWS5X9-A
1.1
9
M5
5
最大784
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください