大阪魂
シールW(フッソSUS
寸法t(mm)
1.2
内容量
1個
全9種類を絞り込む
穴径(Φmm)
選択してください
3.4
4.5
5.5
6.6
9
11
13.5
15.5
17.5
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55739997
W-3F
3.4
10
6
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55740006
W-4F
4.5
11
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55740015
W-5F
5.5
12
8
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55740031
W-6F
6.6
13
9
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55740040
W-8F
9
16
12
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55740049
W-10F
11
18
14
M10
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55740058
W-12F
13.5
22
16
M12
オープン
¥
907
¥
998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55740067
W-14F
15.5
23
18
M14
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55740076
W-16F
17.5
27
20
M16
オープン
¥
918
¥
1,010
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください