曜日別特売

NOK シールW(SUS

NOK シールW(SUS - 大阪魂NOK シールW(SUS - 大阪魂NOK シールW(SUS - 大阪魂

頭付ボルトの座面やフランジの座面等によって密封用リップを適度に圧縮し、リップとその接触面によって
密封機能を発揮します。しかも、ボルトやフランジの接触圧は、金属ワッシャーによって受けますので、
大きな締付力にも十分耐えられ、密封とゆるみ止めの二つの機能を発揮します。
主な用途:頭付ボルトシール フランジシール

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適応ねじ径
寸法1(mm)
寸法2(mm)
寸法3(mm)
寸法4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55740241WF-81袋(2個)M88.310.5151.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55740250WF-121個M1212.414.5192
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする