大阪魂
NOKシールW(SPCC
寸法6(mm)
17
寸法7(mm)
24
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適応ねじ径
寸法1(mm)
寸法2(mm)
寸法3(mm)
寸法4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55740259
WF-17
1袋(3個)
G3/8
17
19
24
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55740268
WD-16
1袋(2個)
M16
15.8
18
26
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください